ジーベック
85142 プロスニーカー
ベンチレーションシステム搭載
ムレ防止ソール
JSAA A種
22センチ~30センチの幅広いサイズ展開
用途
運送業、物流作業、建築、
色
ダークグレー
質量(g)
(両足)780
規格
JSAA A種
製法
セメント製法
ウィズ
EEE
材質(甲被)
合成皮革+メッシュ
先芯
鋼鉄先芯
靴底
EVA+ラバー/耐滑ソール
内容量
1足
全15種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64202367
85142
22
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64202376
85142
22.5
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64202385
85142
23
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64202401
85142
23.5
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64202410
85142
24
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64202419
85142
24.5
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64202428
85142
25
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64202437
85142
25.5
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64202446
85142
26
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64202455
85142
26.5
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64202471
85142
27
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64202480
85142
27.5
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64202489
85142
28
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64202498
85142
29
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
64202507
85142
30
¥
8,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください