ジーベック
145 ケイボウカンブルゾン
二酸化炭素由来のエコストレッチ
JIST8118適合商品
2WAYストレッチ
防水、撥水機能
保温性◎
用途
運送業、物流作業、建築、サービス業
混率(%)
ポリエステル100
耐水圧(mm)
15000
材質(ファスナー)
樹脂
再生材使用率(%)
99
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
10000
再生材使用
使用
内容量
1着
関連資料:
(7.31MB)
※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64199811
145
コン
SS
108
62
77
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64199820
145
コン
S
112
64
82
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64199829
145
コン
M
116
66
86
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64199838
145
コン
L
120
68
89
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64199847
145
コン
LL
124
70
92
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64199856
145
コン
3L
130
72
93
¥
9,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
64199865
145
コン
4L
136
74
94
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
64199881
145
コン
5L
142
74
95
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
64199890
145
チャコールグレー
SS
108
62
77
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64199899
145
チャコールグレー
S
112
64
82
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64199908
145
チャコールグレー
M
116
66
86
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64199917
145
チャコールグレー
L
120
68
89
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64199926
145
チャコールグレー
LL
124
70
92
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64199935
145
チャコールグレー
3L
130
72
93
¥
9,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
64199951
145
チャコールグレー
4L
136
74
94
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
64199960
145
チャコールグレー
5L
142
74
95
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
64199969
145
ブルー
SS
108
62
77
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64199978
145
ブルー
S
112
64
82
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64199987
145
ブルー
M
116
66
86
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64199996
145
ブルー
L
120
68
89
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64200005
145
ブルー
LL
124
70
92
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64200021
145
ブルー
3L
130
72
93
¥
9,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
64200030
145
ブルー
4L
136
74
94
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
64200039
145
ブルー
5L
142
74
95
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
64200048
145
クロ
SS
108
62
77
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64200057
145
クロ
S
112
64
82
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64200066
145
クロ
M
116
66
86
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64200075
145
クロ
L
120
68
89
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64200091
145
クロ
LL
124
70
92
¥
9,900
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
64200100
145
クロ
3L
130
72
93
¥
9,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
64200109
145
クロ
4L
136
74
94
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
64200118
145
クロ
5L
142
74
95
¥
9,900
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください