ジーベック
2843 ゲンバフク2WAYストレッチカーゴパンツ
超伸びストレッチ素材
丈夫で肉厚
用途
運送業、物流作業、建築、土木、
混率(%)
綿95 ポリウレタン5
伸長率(%)
(横)0.213、(縦)0.24
材質(ボタン)
ドットボタン:金属
材質(ファスナー)
金属
内容量
1着
関連資料:
(9.14MB)
※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64202157
2843
コン
S
75
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202166
2843
コン
M
80
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202175
2843
コン
L
85
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202191
2843
コン
LL
90
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202200
2843
コン
3L
95
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202209
2843
コン
4L
100
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202218
2843
コン
5L
105
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202227
2843
サンドベージュ
S
75
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202236
2843
サンドベージュ
M
80
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202245
2843
サンドベージュ
L
85
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202261
2843
サンドベージュ
LL
90
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202270
2843
サンドベージュ
3L
95
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202279
2843
サンドベージュ
4L
100
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202288
2843
サンドベージュ
5L
105
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202297
2843
アーミーグリーン
S
75
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202306
2843
アーミーグリーン
M
80
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202315
2843
アーミーグリーン
L
85
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202331
2843
アーミーグリーン
LL
90
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202340
2843
アーミーグリーン
3L
95
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202349
2843
アーミーグリーン
4L
100
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
64202358
2843
アーミーグリーン
5L
105
¥
8,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください