ジーベック
1524 バイオエコTCストレッチレディーススラックス
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118適合商品
用途
運送業、物流作業、建築、軽作業
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65 綿35
股下(cm)
74
伸長率(%)
0.138
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
24 103 002
内容量
1着
関連資料:
(8.46MB)
※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64201351
1524
ミストグリーン
7
67
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
64201360
1524
ミストグリーン
9
70
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
64201369
1524
ミストグリーン
11
73
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
64201378
1524
ミストグリーン
13
76
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
64201387
1524
ミストグリーン
15
80
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
64201396
1524
ミストグリーン
17
84
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64201405
1524
ミストグリーン
19
88
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64201421
1524
キャメル
7
67
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
64201430
1524
キャメル
9
70
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
64201439
1524
キャメル
11
73
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
64201448
1524
キャメル
13
76
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
64201457
1524
キャメル
15
80
¥
7,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
64201466
1524
キャメル
17
84
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
64201475
1524
キャメル
19
88
¥
7,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください