ジーベック
2523 2WAYエコカーゴパンツ
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118適合商品
用途
運送業、物流作業、建築、軽作業
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル88 ポリウレタン12
伸長率(%)
(横)0.198、(縦)0.256
材質(ボタン)
ドットボタン:樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
22 103 008
内容量
1着
関連資料:
(6.9MB)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64201789
2523
チャコールグレー
SS
67
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
64201798
2523
チャコールグレー
S
73
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
64201807
2523
チャコールグレー
M
79
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
64201816
2523
チャコールグレー
L
84
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
64201825
2523
チャコールグレー
LL
89
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
64201841
2523
チャコールグレー
3L
94
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64201850
2523
チャコールグレー
4L
99
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64201859
2523
チャコールグレー
5L
104
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64201868
2523
ミストグリーン
SS
67
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
64201877
2523
ミストグリーン
S
73
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
64201886
2523
ミストグリーン
M
79
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
64201895
2523
ミストグリーン
L
84
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
64201911
2523
ミストグリーン
LL
89
¥
12,400
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
64201920
2523
ミストグリーン
3L
94
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64201929
2523
ミストグリーン
4L
99
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
64201938
2523
ミストグリーン
5L
104
¥
12,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください