ジーベック
1523 バイオエコTCストレッチカーゴパンツ
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118適合商品
用途
運送業、物流作業、建築、軽作業
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65 綿35
股下(cm)
80
伸長率(%)
0.138
材質(ボタン)
ドットボタン:樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
24 103 002
内容量
1着
関連資料:
(8.46MB)
※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
全28種類を絞り込む
色
キャメル
ミストグリーン
サイズ(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64201071
1523
ミストグリーン
70
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201080
1523
ミストグリーン
73
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201089
1523
ミストグリーン
76
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201098
1523
ミストグリーン
79
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201107
1523
ミストグリーン
82
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201116
1523
ミストグリーン
85
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201125
1523
ミストグリーン
88
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201141
1523
ミストグリーン
91
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201150
1523
ミストグリーン
95
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201159
1523
ミストグリーン
100
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201168
1523
ミストグリーン
105
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
64201177
1523
ミストグリーン
110
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
64201186
1523
ミストグリーン
115
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
64201195
1523
ミストグリーン
120
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
64201211
1523
キャメル
70
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201220
1523
キャメル
73
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201229
1523
キャメル
76
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201238
1523
キャメル
79
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201247
1523
キャメル
82
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201256
1523
キャメル
85
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201265
1523
キャメル
88
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201281
1523
キャメル
91
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201290
1523
キャメル
95
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201299
1523
キャメル
100
¥
8,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
64201308
1523
キャメル
105
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
64201317
1523
キャメル
110
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
64201326
1523
キャメル
115
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
64201335
1523
キャメル
120
¥
8,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください