ジーベック
2520 2WAYエコブルゾン
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118適合商品
用途
運送業、物流作業、建築、軽作業
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル88 ポリウレタン12
伸長率(%)
(横)0.198、(縦)0.256
材質(ボタン)
ドットボタン:樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
22 103 008
内容量
1着
関連資料:
(6.9MB)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64201631
2520
チャコールグレー
SS
100
43
54
¥
13,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
64201640
2520
チャコールグレー
S
104
45
55.5
¥
13,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
64201649
2520
チャコールグレー
M
108
46.5
57
¥
13,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
64201658
2520
チャコールグレー
L
112
48
59.5
¥
13,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
64201667
2520
チャコールグレー
LL
116
49.5
61.5
¥
13,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
64201676
2520
チャコールグレー
3L
120
51
62
¥
13,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
64201685
2520
チャコールグレー
4L
124
52.5
62
¥
13,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
64201701
2520
チャコールグレー
5L
128
54
62
¥
13,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
64201710
2520
ミストグリーン
SS
100
43
54
¥
13,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
64201719
2520
ミストグリーン
S
104
45
55.5
¥
13,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
64201728
2520
ミストグリーン
M
108
46.5
57
¥
13,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
64201737
2520
ミストグリーン
L
112
48
59.5
¥
13,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
64201746
2520
ミストグリーン
LL
116
49.5
61.5
¥
13,600
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
64201755
2520
ミストグリーン
3L
120
51
62
¥
13,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
64201771
2520
ミストグリーン
4L
124
52.5
62
¥
13,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
64201780
2520
ミストグリーン
5L
128
54
62
¥
13,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください