ジーベック
1520 バイオエコTCストレッチブルゾン
植物由来のバイオペット素材
のびのびストレッチ
JIST8118適合商品
用途
運送業、物流作業、建築、軽作業
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65 綿35
伸長率(%)
0.138
材質(ボタン)
ドットボタン:樹脂
材質(ファスナー)
樹脂
エコマーク認定番号
24 103 002
内容量
1着
関連資料:
(8.46MB)
※リーフレットの掲載価格は当時のものになります
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64200626
1520
ミストグリーン
SS
100
42.5
53
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
64200635
1520
ミストグリーン
S
105
44.5
54.5
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
64200651
1520
ミストグリーン
M
110
46.5
56
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
64200660
1520
ミストグリーン
L
114
48
58.5
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
64200669
1520
ミストグリーン
LL
118
49.5
60
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
64200678
1520
ミストグリーン
3L
122
51
60.5
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
64200687
1520
ミストグリーン
4L
126
52.5
60.5
¥
10,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
64200696
1520
ミストグリーン
5L
130
54
60.5
¥
10,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
64200705
1520
キャメル
SS
100
42.5
53
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
64200721
1520
キャメル
S
105
44.5
54.5
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
64200730
1520
キャメル
M
110
46.5
56
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
64200739
1520
キャメル
L
114
48
58.5
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
64200748
1520
キャメル
LL
118
49.5
60
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
64200757
1520
キャメル
3L
122
51
60.5
¥
10,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
64200766
1520
キャメル
4L
126
52.5
60.5
¥
10,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
64200775
1520
キャメル
5L
130
54
60.5
¥
10,800
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください