PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ

PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所PSP形低騒音小型電動油圧ポンプ - 大阪ジャッキ製作所

PSP形低騒音小形電動油圧ポンプ
単動タイプ用
低騒音を特徴とする最高吐出圧力72MPa仕様の高圧油圧ポンプです。
本体をスリム化、グリップ部分を大きくして可搬性を向上。
油圧パンチ、油圧カッター、油圧ベンダ、ショッププレス等、作業工具の駆動源に最適です。

PSP吐出量(L/min)2.2(低圧)、0.2(高圧)吐出圧力(MPa)2.5(低圧)、72(高圧)電動機(kW)0.35電動機電圧(V)単相100内容量1個
注意
※重量物昇降の用途にはPSP-Jをご使用ください。PSP-E、PSP-Rは重量物昇降に使用しないでください。 重量物が落下する恐れがあり危険です。連続運転は避けてください。連続運転される用途にはQH形油圧ポンプをご使用ください。
※圧力計・圧力スイッチは付属しておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効油量(L)
油量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64216839PSP-1.6J1.62(総)
185,000
139,800
153,780(税込)
欠品中
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年5月中旬
64216848PSP-2.7J2.73(総)
196,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216857PSP-1.6JG1.62(総)
207,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216866PSP-1.6JS1.62(総)
209,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216875PSP-1.6E1.62(総)
209,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216891PSP-2.7JG2.73(総)
217,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216900PSP-2.7JS2.73(総)
220,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216909PSP-2.7E2.73(総)
220,000
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216927PSP-1.6JGS1.62(総)
230,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216936PSP-1.6EG1.62(総)
230,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216945PSP-1.6ES1.62(総)
231,000
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216979PSP-2.7JGS2.73(総)
241,000
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216988PSP-2.7EG2.73(総)
241,000
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216997PSP-2.7ES2.73(総)
243,000
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217040PSP-1.6EGS1.62(総)
254,000
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217085PSP-2.7EGS2.73(総)
265,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする