曜日別特売

WJ形標準ウォームギヤジャッキ

WJ形標準ウォームギヤジャッキ - 大阪ジャッキ製作所WJ形標準ウォームギヤジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。
引力は押力の1/2です。
スクリュ回転防止用キー付です。
荷重はスクリュで自己保持ができます。

用途
扉開閉装置。
医療機器。
レベル調整装置。
精密移動装置。
バルブ開閉装置。
台車移動装置。
寸法調整。
反転装置。
昇降装置。
荷役装置。
測定機器。
重機械。
使用温度範囲(℃)-5~+80(周囲温度50以内)軸方向ねじ:U内容量1個
注意
※ウォームギヤジャッキの取付ボルトは強度区分8.8以上をご使用してください。標準機種にはスクリュのエンドブレートあるいはストッバーは付属していません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
揚程(mm)
外径(Φmm)
回転数
効率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64217268WJ05L100U約25(揚程350mmの場合)(ストローク)100スクリュ:42【許容】1500rpm(1条)12%
133,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217277WJ05H100U約25(揚程350mmの場合)(ストローク)100スクリュ:42【許容】1200rpm(3条)18%
133,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217286WJ05L150U約25(揚程350mmの場合)(ストローク)150スクリュ:42【許容】1500rpm(1条)12%
136,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217295WJ05H150U約25(揚程350mmの場合)(ストローク)150スクリュ:42【許容】1200rpm(3条)18%
136,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217311WJ05L200U約25(揚程350mmの場合)(ストローク)200スクリュ:42【許容】1500rpm(1条)12%
140,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217320WJ05H200U約25(揚程350mmの場合)(ストローク)200スクリュ:42【許容】1200rpm(3条)18%
140,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217329WJ05L250U約25(揚程350mmの場合)(ストローク)250スクリュ:42【許容】1500rpm(1条)12%
143,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217338WJ05H250U約25(揚程350mmの場合)(ストローク)250スクリュ:42【許容】1200rpm(3条)18%
143,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217347WJ05H350U約25(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:42【許容】1200rpm(3条)18%
149,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217356WJ05L350U約25(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:42【許容】1500rpm(1条)12%
149,000
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217365WJ10H100U約40(揚程350mmの場合)(ストローク)100スクリュ:55【許容】1000rpm(3条)21%
194,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217381WJ10L100U約40(揚程350mmの場合)(ストローク)100スクリュ:55【許容】1200rpm(1条)15%
194,000
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217390WJ10L350U約40(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:55【許容】1200rpm(1条)15%
205,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217399WJ10H350U約40(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:55【許容】1000rpm(3条)21%
205,000
159,800
175,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217408WJ15H350U約60(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:65【許容】860rpm(3条)22%
348,000
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217417WJ15L350U約60(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:65【許容】1000rpm(1条)16%
348,000
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217426WJ20H350U約75(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:70【許容】860rpm(3条)21%
453,000
349,800
384,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217435WJ20L350U約75(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:70【許容】1000rpm(1条)15%
453,000
349,800
384,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217451WJ25H350U約110(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:75【許容】750rpm(3条)22%
658,000
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217460WJ25L350U約110(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:75【許容】800rpm(1条)16%
658,000
499,800
549,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217469WJ35L350U約160(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:90【許容】750rpm(1条)14%
1,040,000
789,800
868,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217478WJ35H350U約160(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:90【許容】700rpm(3条)20%
1,040,000
789,800
868,780(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217487WJ50L350U約215(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:110【許容】700rpm(1条)13%
1,530,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217496WJ50H350U約215(揚程350mmの場合)(ストローク)350スクリュ:110【許容】650rpm(3条)19%
1,530,000
1,198,000
1,317,800(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする