曜日別特売

ウォームジャッキ用フランジ形金具

ウォームジャッキ用フランジ形金具 - 大阪ジャッキ製作所

ウォームジャッキ用フランジ形金具です。

寸法R(mm)2内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
H
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64217749F-MF01約0.6M20×275412
14,000
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217758F-MF02約1.2M30×2100415
16,700
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217767F-MF05約2.3M40×2130416
20,700
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217776F-MF10約3.8M50×2145622
23,500
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217785F-MF15約7.1M60×2180628
33,800
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217801F-MF20約9.5M65×2195830
40,900
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217810F-MF25約11.4M70×2210832
47,400
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217819F-MF35約20M80×2250840
70,200
52,980
58,278(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217828F-MF50約31M100×3295845
92,500
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする