大阪ジャッキ製作所
ショッププレス
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。
枠組式ショッププレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64217986
KPB-10
Hタイプ:約50、Sタイプ:約47
Hタイプ:333、Sタイプ:358
400
Hタイプ:8、Sタイプ:6
364
¥
120,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217995
KPB-20
Hタイプ:約110、Sタイプ:約110
Hタイプ:392、Sタイプ:422
475
Hタイプ:10、Sタイプ:8
430
¥
196,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218029
KPB-30
Hタイプ:約140、Sタイプ:約135
Hタイプ:486、Sタイプ:486
535
Hタイプ:10、Sタイプ:10
496
¥
296,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。