曜日別特売

EC形用アタッチメント ナット

EC形用アタッチメント ナット - 大阪ジャッキ製作所EC形用アタッチメント ナット - 大阪ジャッキ製作所

アタッチメントにはラムチェアー、テンションバー、カップラーなどがあり、容易に作業ができるように設計してあります。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
揚力(kN)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64215195EC-NU30EC30H20約0.73005045
6,200
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215211EC-NU50EC50H25約1.85007060
9,160
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215220EC-NU100EC100H30約4.210009380
12,200
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215229EC-NU200EC200H35約9.32000115115
18,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする