曜日別特売

ET形パワージャッキ

ET形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

ピストンロッドはメッキ付きです。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/20です。(500・1000ストローク除く)
押引共油圧作動です。
複動H(油圧戻り)タイプ

内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法t(mm)
揚力(kN)
受圧面積(cm2)
所要油量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64215369ET50H101001350070.88709
139,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215378ET100H550151000143.14720
283,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215387ET100H15150151000143.142150
354,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215396ET100H30300151000143.144300
453,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215405ET200H15150252000298.654500
571,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215430ET200H30300252000298.659000
767,000
579,800
637,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215448ET300H30300303000433.7413000
1,140,000
859,800
945,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする