曜日別特売

ET形パワージャッキ

ET形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

ピストンロッドはメッキ付きです。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)
押引共油圧作動です。
複動H(油圧戻り)タイプ

ストローク(mm)1000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
揚力(kN)
受圧面積(cm2)
所要油量(mL)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64215466ET200H100252000298.65300001466
1,380,000
999,800
1,099,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215509ET500H100355000706.86707001620
3,400,000
2,598,000
2,857,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする