曜日別特売

ET形パワージャッキ

ET形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。
圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
キャップは標準付属品です。
許容横荷重は揚力の1/30です。(500・1000ストローク除く)
押引共油圧作動です。
複動H(油圧戻り)タイプ

仕様●引力kN(tf):2300(230)●揚力(tf):500ストローク(mm)500寸法t(mm)35揚力(kN)5000受圧面積(cm2)706.86所要油量(mL)35400最低高さ(mm)1120寸法g(mm)115ロッド径(Φmm)230シリンダ外径(Φmm)405シリンダ内径d(Φmm)300カラーネジ径a(mm)M400×6カラーネジの長さj(mm)100ロッドネジ径b(mm)M180×4ロッドネジの長さk(mm)75ポートまでの高さL(mm)155ポートネジmRc3/4ヘッド径o(Φmm)230ポート間距離(mm)P:660内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64215500ET500H50
2,090,000
1,598,000
1,757,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする