大阪ジャッキ製作所
Eシリーズ用1山クレビス
パワージャッキ用アクセサリーです。
適合機種
E5H3、E5H8、E5H15
寸法a(mm)
67
寸法e(mm)
16
寸法b(mm)
47
寸法c(mm)
20
寸法f(mm)
(-)0.3 -0.1:20
寸法i(mm)
(+)0.3 +0.1:20
寸法m(mm)
M18×1.5
寸法n(mm)
11
寸法d
27
寸法g
40
内容量
1個
注意
※E5H
※のヘッド側キレビスにはECI-10SRを使用となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64215536
ECI-5HR
¥
9,870
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません