大阪ジャッキ製作所
Eシリーズ用1山クレビス
Eシリーズ用のアクセサリーです。
用途
Eシリーズ用のアクセサリーです。
適合機種
E30S12.5、E30S20、E30H20、E30H35
寸法d(mm)
60
寸法l(mm)
132
寸法c(mm)
48
寸法f(mm)
(-)0.3 -0.1:48
寸法i(mm)
(+)0.3 +0.1:48
寸法j(mm)
24
寸法k(mm)
84
寸法m(mm)
M36×2
寸法n(mm)
27
寸法o(mm)
95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64215615
ECI-30HR
¥
35,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません