曜日別特売

Eシリーズ用2山クレビス

Eシリーズ用2山クレビス - 大阪ジャッキ製作所Eシリーズ用2山クレビス - 大阪ジャッキ製作所

パワージャッキ用アクセサリーです。

適合機種E5H3、E5H8、E5H15寸法a(mm)73寸法e(mm)16寸法b(mm)53寸法h(mm)40寸法f(mm)(+)0.3 +0.1:20寸法i(mm)(+)0.3 +0.1:20寸法m(mm)M18×1.5寸法n(mm)11寸法d27寸法g40内容量1個
注意
※E5H
※のヘッド側キレビスにはECI-10SRを使用となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64215640ECY-5HR
12,800
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする