大阪ジャッキ製作所
Eシリーズ用ピストンベース
ジャッキのロッド先端で受ける荷重の面積を拡げたいときに使用します。
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
寸法E
寸法B
寸法D
寸法A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64215886
EBP-5H
E5H※
15
70
32
M18×1.5
¥
11,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215895
EBP-5S
E5S※
15
70
32
M20×2
¥
12,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215911
EBP-10H
E10H※
17
90
42
M27×2
¥
12,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215920
EBP-10S
E10S※
17
90
42
M27×2
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215929
EBP-20H
E20H※
22
110
52
M36×2
¥
14,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215938
EBP-15S
E15S※
20
105
48
M33×2
¥
14,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215947
EBP-23S
E23S※
22
120
58
M40×2
¥
16,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215956
EBP-30H
E30H※
22
130
62
M36×2
¥
18,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215965
EBP-30S
E30S※
22
130
62
M36×2
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。