大阪ジャッキ製作所
Eシリーズ用フランジ
プレスフレーム等でジャッキの反力を取る際に使用します。
内容量
1個
注意
※ジャッキの押し荷重は、フランジ全面で受ける構造としてください。許容引荷重は、フランジ及びボルト強度より決定したものです。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
ボルト数
使用ボルト
寸法E
寸法D
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64215981
AF-5S
E5S※
4
(六角穴付ボルト)M6×25L
4
65
¥
9,160
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215990
AF-5H
E5H※
4
(六角穴付ボルト)M6×30L
4
75
¥
10,100
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64215999
AF-10S
E10S※
4
(六角穴付ボルト)M8×30L
4
80
¥
10,800
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216008
AF-10H
E10H※
4
(六角穴付ボルト)M8×30L
4
90
¥
11,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216017
AF-15
E15S※
4
(六角穴付ボルト)M8×30L
4
90
¥
11,200
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216026
AF-23
E23S※
4
(六角穴付ボルト)M10×40L
4
115
¥
14,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216035
AF-20
E20H※
4
(六角穴付ボルト)M10×40L
4
115
¥
14,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216051
AF-30
E30H※、E30S※
4
(六角穴付ボルト)M12×45L
4
135
¥
18,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216060
AF-50
E50H※、E50S※
6
(六角穴付ボルト)M12×55L
6
160
¥
27,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216069
AF-70
E70H※、E70S※
6
(六角穴付ボルト)M16×70L
6
195
¥
40,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216078
AF-100
E100H※、E100S※
6
(六角穴付ボルト)M16×80L
6
230
¥
55,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216087
AF-200
E200H※
8
(六角穴付ボルト)M20×90L
8
315
¥
127,000
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。