曜日別特売

E形パワージャッキ

E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

ピストンロッドはメッキ付きです。
底部に取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。
最低高さを極力抑えました。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。
許容横荷重は揚力の1/20です。
単動S(スプリング戻り)タイプ

仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)44.18寸法s(mm)75所要油量(mL)884最低高さ(mm)325ロッド径(Φmm)65シリンダ外径(Φmm)102シリンダ内径d(Φmm)75カラーネジ径a(mm)M102×2カラーネジの長さj(mm)45ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)25ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lポートまでの高さL(mm)25ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-1.3サドル径(Φmm)o:50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64216446E30S20
124,000
93,980
103,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする