曜日別特売

E形パワージャッキ

E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

ピストンロッドはメッキ付きです。
押引共油圧作動です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
引き力は揚力の約1/2です。
E20はキャップ標準付属。E30のサドルのハメ込みタイプです。
底部に取付用のネジを設けています。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。
許容横荷重は揚力の1/20です。
複動H(油圧戻り)タイプ
取手付

仕様●引力kN(tf):140(14)●揚力(tf):30寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)44.18ロッド径(Φmm)55シリンダ外径(Φmm)102シリンダ内径d(Φmm)75カラーネジ径a(mm)M102×2カラーネジの長さj(mm)45ロッドネジ径b(mm)M36×2ロッドネジの長さk(mm)28ベースネジ径c(mm)M36×2ポートまでの高さL(mm)46ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)28キャップ外径(Φmm)o:50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64216489E30H20200355
132,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216516E30H35350510
169,000
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする