曜日別特売

E形パワージャッキ

E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

ピストンロッドはメッキ付きです。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
底部に取付用のネジを設けています。
サドルはハメ込みタイプです。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。
許容横荷重は揚力の1/20です。
押引共油圧作動です。
複動H(油圧戻り)タイプ

ポートネジmNPT3/8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
寸法t(mm)
揚力(kN)
受圧面積(cm2)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64216568E70H151501470098.52335
249,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216611E70H353501470098.52540
340,000
259,800
285,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216629E100H35350151000143.14565
484,000
369,800
406,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216638E200H35350192000283.53620
804,000
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする