E形パワージャッキ

E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。
圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。
ピストンロッドはメッキ付きです。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
サドルはハメ込みタイプです。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。
底部に取付用のネジを設けています。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
最低高さを極力抑えました。
許容横荷重は揚力の1/20です。
単動S(スプリング戻り)タイプ
カップラ角度は平行

仕様揚力(tf):10ストローク(mm)200寸法t(mm)6揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52寸法s(mm)35所要油量(mL)291最低高さ(mm)300ロッド径(Φmm)38シリンダ外径(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.7サドル径(Φmm)o:35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64216261E10S20
56,000
42,980
47,278(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする