曜日別特売

E形パワージャッキ

E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

ピストンロッドはメッキ付きです。
引き力は揚力の約1/2です。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
底部に取付用のネジを設けています。
サドルはハメ込みタイプです。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。
許容横荷重は揚力の1/20です。
押引共油圧作動です。
複動H(油圧戻り)タイプ
取手付

仕様●引力kN(tf):220(22)●揚力(tf):50ストローク(mm)150寸法t(mm)12揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88最低高さ(mm)325ロッド径(Φmm)70シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M45×2ロッドネジの長さk(mm)31ベースネジ径c(mm)M45×2ポートまでの高さL(mm)55ポートネジmNPT3/8ベースネジの長さn(mm)31キャップ外径(Φmm)o:65ポート間距離(mm)P:188内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64216507E50H15
149,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする