曜日別特売

E形パワージャッキ

E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

ピストンロッドはメッキ付きです。
底部に取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
サドルはハメ込みタイプです。
最低高さを極力抑えました。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E10S2.5除く)。
許容横荷重は揚力の1/20です。
単動S(スプリング戻り)タイプ
カップラ角度は平行

仕様揚力(tf):10寸法t(mm)6揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52寸法s(mm)35ロッド径(Φmm)38シリンダ外径(Φmm)57シリンダ内径d(Φmm)43カラーネジ径a(mm)M57×1.5カラーネジの長さj(mm)27ロッドネジ径b(mm)M27×2ロッドネジの長さk(mm)22ベースネジ径c(mm)2-M8×12Lポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.7サドル径(Φmm)o:35内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
所要油量(mL)
最低高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64216245E10S15150218250
49,800
37,980
41,778(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
64216297E10S25250363352
61,600
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
64216340E10S30300436407
71,500
53,980
59,378(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする