曜日別特売

E形パワージャッキ

E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。
圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。
ピストンロッドはメッキ付きです。
底部に取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
サドルはハメ込みタイプです。
最低高さを極力抑えました。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。
許容横荷重は揚力の1/20です。
単動S(スプリング戻り)タイプ

仕様揚力(tf):15寸法t(mm)7揚力(kN)150受圧面積(cm2)21.24寸法s(mm)42ロッド径(Φmm)46シリンダ外径(Φmm)67シリンダ内径d(Φmm)52カラーネジ径a(mm)M67×1.5カラーネジの長さj(mm)33ロッドネジ径b(mm)M33×2ベースネジ径c(mm)2-M10×15LポートネジmNPT3/8サドル径(Φmm)o:40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
所要油量(mL)
最低高さ(mm)
ロッドネジの長さk(mm)
ポートまでの高さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64216279E15S101002131901919
58,400
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
64216376E15S303006374202522
85,600
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64216385E15S353507444722522
91,700
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする