曜日別特売

E形パワージャッキ

E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

ピストンロッドはメッキ付きです。
底部に取付用のネジを設けています。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています。
E30はサドルハメ込みタイプ、E50はボトル取付タイプです。
最低高さを極力抑えました。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい。
許容横荷重は揚力の1/20です。
単動S(スプリング戻り)タイプ
取手付

仕様揚力(tf):50寸法t(mm)3揚力(kN)500受圧面積(cm2)70.88寸法s(mm)95ロッド径(Φmm)85シリンダ外径(Φmm)125シリンダ内径d(Φmm)95カラーネジ径a(mm)M125×2カラーネジの長さj(mm)50ベースネジ径c(mm)4-M12×16Lポートまでの高さL(mm)29ポートネジmNPT3/8サドル径(Φmm)o:70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
所要油量(mL)
最低高さ(mm)
適合ポンプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64216455E50S10100709220手動:TWA-0.9
124,000
93,980
103,378(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
64216498E50S161601135285手動:TWA-1.3
138,000
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする