E形パワージャッキ

E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所E形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

ピストンロッドはメッキ付きです。
底部に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。
ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付(E5S1.5除く)。
シリンダー外径に取付用のネジを設けています(E5S1.5除く)。
サドルはハメ込みタイプです。
最低高さを極力抑えました。
天地逆使用の場合はネジ込みタイプのサドルをご使用下さい(E5S1.5除く)。
許容横荷重は揚力の1/20です。
単動S(スプリング戻り)タイプ

仕様揚力(tf):5ストローク(mm)127寸法t(mm)5揚力(kN)50受圧面積(cm2)7.07寸法s(mm)28所要油量(mL)90最低高さ(mm)214ロッド径(Φmm)26シリンダ外径(Φmm)42シリンダ内径d(Φmm)30カラーネジ径a(mm)M42×1.5カラーネジの長さj(mm)23ロッドネジ径b(mm)M20×2ロッドネジの長さk(mm)13ベースネジ径c(mm)2-M6×10Lポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8適合ポンプ手動:TWA-0.3、TWA-0.7サドル径(Φmm)o:25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64216209E5S12.7
40,900
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする