曜日別特売

LJA形アルミ製ジャッキ

LJA形アルミ製ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所LJA形アルミ製ジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

チューブ、ピストルロッド等、主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べ軽量です。(LJA100A10を除く)
底部、角部は鋼製です。(LJA100A10を除く)
高頻度、突き上げ使用は避けてください。
A(ガスリターン)タイプ

仕様揚力(tf):100ストローク(mm)100揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.1所要油量(mL)1430最低高さ(mm)277ロッド径(Φmm)100シリンダ外径(Φmm)200シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)36ポートネジmRc3/8適合ポンプ電動:NEX-2寸法g2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64216805LJA100A10
535,000
399,800
439,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする