大阪ジャッキ製作所
T形パワージャッキ
高さを可能な限り低く抑えました。
単動G(自重戻り)タイプ
適合ポンプ
手動:TWA-0.3、TWA-0.7、電動:NEX-2
内容量
1個
注意
※ピストンロッドを戻すには外力が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
受圧面積(cm
2
)
所要油量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64217155
T04G1.5
15
40
6.42
10
¥
30,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217171
T10G6.3
63
100
14.44
91
¥
44,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。