Z形パワージャッキ

Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

単動タイプ G(自重戻り)タイプ
複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。
ピストンロッドを戻すには外力が必要です。
プロペラの着脱に使用できます。
ピストンロッドの飛出し防止用ストッパーはありません。
天・地逆で持ち運ぶ場合はピストンロッドの抜け落ちにご注意ください。
朱線を超えジャッキを伸ばすと危険です。シールが破損し、油が飛び出し重量物が落下します。

ストローク(mm)10寸法g(mm)1ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプTWAZ-0.7内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚力(kN)
受圧面積(cm2)
所要油量(mL)
最低高さ(mm)
ロッド径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64217505Z75G175038.48約395070
76,500
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217521Z100G1100050.27約505080
82,200
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217530Z150G1150078.54約7955100
102,000
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217548Z200G12000103.87約10460115
111,000
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする