曜日別特売

Z形パワージャッキ

Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所Z形パワージャッキ - 大阪ジャッキ製作所

単動S(スプリング戻り)タイプ
ピストンロッドはメッキ付きです。
各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。
高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。
許容横荷重は揚力の1/50です。
※Z150S5は取手付

仕様揚力(tf):150ストローク(mm)50揚力(kN)1500受圧面積(cm2)78.54所要油量(mL)約393最低高さ(mm)230寸法g(mm)38ロッド径(Φmm)84シリンダ外径(Φmm)160シリンダ内径d(Φmm)100ポートまでの高さL(mm)54ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J適合ポンプ手動:TWAZ-0.7、電動:VZ2・VZ5ヘッド径o(Φmm)105内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64217645Z150S5
325,000
249,800
274,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする