大阪ジャッキ製作所
エアー駆動ポンプ
0.6MPaのエアー源を利用して、超高圧72MPaの油圧が得られます。
電源のない場所や防爆条件の場所などに使用できます。
複動タイプ用
手動切換弁、圧力調整弁付
ポート径
Rc3/8
馬力
1
給気圧力(MPa)
エアー源:0.6
内容量
1個
注意
※仕様に関して変更になる場合があります。その都度ご確認ください。エアーモートルは無負荷時2000min以下で使用してください。負荷運動時は負荷によって回転数が変化し吐出量が増減します。防錆対策のため、定期的に無負荷運動をお願いします。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出量(L/min)
吐出圧力(MPa)
油量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64217837
GHA1/2-DR
0.3(1100min[の-1乗])[高圧]、1.6(1100min[の-1乗])[低圧]
72(高圧)、5(低圧)
8(総)、5(有効)
¥
655,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217846
GHA1-DR
0.39(1100min[の-1乗])[高圧]、2.6(1100min[の-1乗])[低圧]
72(高圧)、7(低圧)
14(総)、10(有効)
¥
789,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。