曜日別特売

ギヤプーラ

ギヤプーラ - 大阪ジャッキ製作所

爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっていますので、いろいろな用途にご利用いただけます。
ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取付けることもできます。
サドルはネジ込みタイプです。
ボルトに反力がとれます。

用途プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。推奨ポンプTWA-0.7・NEX-2・GH-1/2内容量1個
注意
※プーリを抜き終りますとプーラが外れますので、ワーク及びプーラが落下しない様受け台等の考慮を払ってご使用ください。
※ギヤプーラのみとなりジャッキ等は別売りとなります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
爪数
開脚径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64217889GP-3-40ジャッキ:100(E23S10)、160(E23S16)、210(E23S21)、250(E23S25)、300(E23S30)約283最小:250、最大:400
94,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64217880GP-2-30ジャッキ:100(E10S10)、150(E10S15)、200(E10S20)、250(E10S25)、300(E10S30)約162最小:150、最大:300
58,400
43,980
48,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする