大阪ジャッキ製作所
ケーブルジャッキ
電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。
2台1組で使用します。
仕様
●調整伸(mm):200●適用ドラム径:Φ1800~Φ2600●揚力(tf):6
ストローク(mm)
450
揚力(kN)
60
ベース寸法(mm)
L×W:700×400
最低高さ(mm)
850
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64217916
CJ-0645
¥
157,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません