曜日別特売

ケーブルジャッキ

ケーブルジャッキ - 大阪ジャッキ製作所

折りたたみ式になっているので持運びに便利です。
接地幅が縮小してあるため、通行障害は少なくなります。

用途
電線やケーブル線の巻取りに使用するドラムの専用ジャッキです。
2台1組で使用します。
仕様●調整伸(mm):-●適用ドラム径:Φ550~Φ1050●揚力(tf):2ストローク(mm)280高さ(mm)フックまで:252全高(mm)635揚力(kN)20ベース寸法(mm)L×W:680×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64217898CJ-0228
91,400
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする