曜日別特売

ジャーナル用安全台

ジャーナル用安全台 - 大阪ジャッキ製作所ジャーナル用安全台 - 大阪ジャッキ製作所ジャーナル用安全台 - 大阪ジャッキ製作所ジャーナル用安全台 - 大阪ジャッキ製作所ジャーナル用安全台 - 大阪ジャッキ製作所

ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。
安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっています。

内容量1個
注意
※ジャッキの設置地盤が弱い場合にはぜひ安全台をご使用ください。ただし、100トンジャーナルジャッキ、アルミニウムジャッキ(AJ)、爪付ジャーナルジャッキ(NJ)には使用できません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
ベース幅(mm)
ベース長(mm)
ベース厚さ(mm)
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64218047SB-10JJ-101518022010100kN(10tf)
27,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218056SB-15JJ-151319024012150kN(15tf)
29,400
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218065SB-25JJ-25※※20030015250kN(25tf)
32,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218090SB-35JJ-30※※、35※※22030018350kN(35tf)
41,600
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218099SB-50JJ-50※※30040019500kN(50tf)
66,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする