大阪ジャッキ製作所
ジャーナル用送り台
送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
内容量
1個
注意
※移動時は荷重の転倒に十分注意して操作してください。ただし、100トンジャーナルジャッキ、アルミニウムジャッキ(AJ)、爪付ジャーナルジャッキ(NJ)には使用できません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合機種
長さ(mm)
容量
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64218108
TB-1030
ハンドル棒:Φ24×535L
JJ-1015
軸端:565
100kN(10tf)
114
¥
167,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218117
TB-1530
ハンドル棒:Φ24×535L
JJ-1513
軸端:565
150kN(15tf)
114
¥
167,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218126
TB-2530
ハンドル棒:Φ30×600L
JJ-25※※
軸端:590
250kN(25tf)
123
¥
194,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218135
TB-2545
ハンドル棒:Φ30×600L
JJ-25※※
軸端:741
250kN(25tf)
123
¥
217,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218151
TB-3530
ハンドル棒:Φ30×600L
JJ-30※※、35※※
軸端:625
350kN(35tf)
131
¥
223,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218169
TB-3545
ハンドル棒:Φ30×600L
JJ-30※※、35※※
軸端:775
350kN(35tf)
131
¥
254,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218178
TB-5030
ハンドル棒:Φ30×600L
JJ-50※※
軸端:653
500kN(50tf)
149
¥
270,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218187
TB-5045
ハンドル棒:Φ30×600L
JJ-50※※
軸端:803
500kN(50tf)
220
¥
317,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。