大阪ジャッキ製作所
スタット(くい込み継手)
くい込み継手 KS形です。
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
六角対辺(mm)
全長L(mm)
ねじ径R
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64218309
KS06-04M
A:17、B:14
44
R1/4
6
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218318
KS06-06M
A:19、B:14
44
R3/8
6
¥
2,180
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218327
KS12-06M
A:19、B:22
45
R3/8
12
¥
2,180
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218336
KS16-08M
A:27、B:30
54
R1/2
16
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218345
KS16-06M
A:27、B:30
49
R3/8
16
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218361
KS12-08M
A:24、B:22
51
R1/2
12
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。