大阪ジャッキ製作所
スロットルチェックバルブ
高圧バルブ 流量制御弁です。
形式
スロットルチェックバルブ
最高使用圧力(MPa)
72
接続形式
ガスケット取付形
内容量
1個
注意
※()内はフリーフロー(自由流れ)の数値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64218580
OTCV-9G
9
20(40)
8(20)
0.13
¥
50,500
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218589
OTCV-12G
12
20(80)
8(40)
0.08
¥
65,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。