大阪ジャッキ製作所
チェックバルブ
油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。
管接続形式:ネジ接続形
高圧バルブ 方向制御弁
最高使用圧力(MPa)
72
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
接続形式
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64218677
OCV-9A
9
40
20
A(Rc3/8)
0.05
¥
12,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218711
OCV-12A
12
80
40
A(Rc1/2)
0.05
¥
26,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218720
OCV-16A
16
120
80
A(Rc3/4)
0.05
¥
32,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218729
OCV-19A
19
180
120
A(Rc1)
0.1
¥
35,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218756
OCV-19G
19
180
120
G(ガスケット)
0.03
¥
65,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218765
OCV-25G
25
300
200
G(ガスケット)
0.03
¥
76,500
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。