大阪ジャッキ製作所
チェックバルブ
油圧回路中の流れを一方向に規制し逆流を防ぐために使用します。
管接続形式:ガスケット取付形
高圧バルブ 方向制御弁
最高使用圧力(MPa)
72
接続形式
G(ガスケット)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64218686
OCV-6G
6
12
8
0.07
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218695
OCV-9G
9
40
20
0.13
¥
21,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218738
OCV-12G
12
80
40
0.08
¥
37,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218747
OCV-16G
16
120
80
0.04
¥
54,700
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。