チェック付ストップバルブ

チェック付ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所チェック付ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所チェック付ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所チェック付ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所チェック付ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所チェック付ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所チェック付ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所チェック付ストップバルブ - 大阪ジャッキ製作所

高圧バルブ 流量制御弁です。

最高使用圧力(MPa)72内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最大流量(L/min)
定格流量(L/min)
接続形式
クラッキング圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64218790OCSV-6A620(40)8(20)屋内使用のネジ接続形0.25
36,700
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218799OCSV-6B620(40)8(20)屋外使用のネジ接続形0.25
48,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218808OCSV-9A940(80)20(40)屋内使用のネジ接続形0.2
50,600
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218817OCSV-9B940(80)20(40)屋外使用のネジ接続形0.2
65,700
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218781OCSV-4B485屋外使用のネジ接続形0.13
34,500
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする