大阪ジャッキ製作所
チーズ(溶接継手)
O.J.パワー 標準アクセサリーです。
WT形
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法O(mm)
寸法G(mm)
ねじ径A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64218835
WT04P04P04P
44
14
22
22
W15山16
¥
3,930
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218851
WT06P06P06P
70
23
35
35
W25山14
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218860
WT08P08P08P
80
29
40
40
W30山14
¥
6,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218869
WT06MG06FG04P
53
25
24.5
30
G3/8
¥
6,860
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218878
WT06M06F04P
55
25
29.5
31
R3/8
¥
7,070
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。