大阪ジャッキ製作所
ティー中ニップル(くい込み継手)
くい込み継手 KTY形です。
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
六角対辺(mm)
寸法L1(mm)
ねじ径R
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64218921
KTY06-04M
33.5
B:14
23
R1/4
6
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218930
KTY12-06M
35.5
B:22
27
R3/8
12
¥
5,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218939
KTY16-08M
44.5
B:30
35
R1/2
16
¥
8,510
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。