大阪ジャッキ製作所
ニップル
接続用ネジ継手です。
FN形:ネジ込み継手、ニップル
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法C(mm)
ねじ径A
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64218975
FN06M06M
40
16
16
19
R3/8
¥
610
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64218991
FN06M06MN
40
16
16
19
R3/8
¥
810
¥
619
¥
681
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219000
FN06M08M
44
20
16
23
R3/8
¥
840
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219009
FN08M08M
48
20
20
23
R1/2
¥
920
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219018
FN08M06MN
44
16
20
23
R1/2
¥
1,000
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219027
FN08M12M
51
21
20
29
R1/2
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。