曜日別特売

パイロットチェックバルブ

パイロットチェックバルブ - 大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ - 大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ - 大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ - 大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ - 大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ - 大阪ジャッキ製作所パイロットチェックバルブ - 大阪ジャッキ製作所

チェックバルブの一種で逆流防止に使用しますが、パイロット圧力により逆流させることもできます。
切換時のショック防止用にはデコンプレッション形の(OPDV)を使用します。
接続形式:ネジ接続形
高圧バルブ 方向制御弁

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最大流量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
定格流量(L/min)
接続形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64219070OPCV-6A620728Rc3/8
55,800
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219079OPCV-9A9407220Rc3/8
62,400
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219088OPCV-12A12806040Rc1/2
67,300
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219097OPCV-16A161206080Rc3/4
73,600
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
64219106OPCV-19A1918045120Rc1
81,400
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする