大阪ジャッキ製作所
パイロットチェックバルブ
高圧バルブ 方向制御弁
接続形式:ネジ接続形
仕様
●面積比 小パイロット:1対21●面積比 大パイロット:1対2.3
呼び径
12
最大流量(L/min)
80
最高使用圧力(MPa)
72
定格流量(L/min)
40
接続形式
Rc1/2
クラッキング圧力(MPa)
0.05
背圧(MPa)
パイロット許容:0.5
最低パイロット圧力(MPa)
(最高使用圧力時)5
内容量
1個
注意
※OPDV-12、16は逆自由流される場合、出口側はタンクラインへ接続する回路構成としてください。又、背圧等絞り弁を設ける場合は入口側としてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64219158
OPDV-12A
¥
176,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません